Beli pipa ss 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ERNE TEE 304/LS S40s ERN
    Mulai

    Rp12.999.900

    ERNE TEE 304/LS S40s ERN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  2. Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless pipe stainless steel
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  3. AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Mulai

    Rp319.900

    AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)
    Deskripsi:
    A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Length (mm): 1000
  4. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  5. PFF TEE 304/LW S40s PFF
    Mulai

    Rp49.900

    PFF TEE 304/LW S40s PFF
    atribut:
    • Material: 304/LW
  6. GBA Buttweld Elbow SS
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Buttweld Elbow SS
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  7. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  8. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9
    Mulai

    Rp39.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9
    Deskripsi:
    90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Standard: ASME B16.9
  9. Huben Pipa Stainless 3m
    Mulai

    Rp59.900

    Huben Pipa Stainless 3m
    atribut:
    • Length (m): 3
  10. TACHEN TEE 304/LW S40s TAC
    Mulai

    Rp49.900

    TACHEN TEE 304/LW S40s TAC
    atribut:
    • Material: 304/LW
  11. BENKAN TEE 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp419.900

    BENKAN TEE 304/LS S10s BKN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  12. Eins Jungle Gym SUS Pipe
    Mulai

    Rp239.900

    Eins Jungle Gym SUS Pipe
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  13. Non Brand Elbow/Knee Las Stainless Steel 304 SCH 20
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Elbow/Knee Las Stainless Steel 304 SCH 20
    atribut:
    • Connection: Welded
    • Fitting Angle (°): 90
    • Material: Stainless Steel 304
    • Pipe Wall Thickness: SCH 20
  14. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  15. Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9
    Mulai

    Rp96.900

    Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9
    Deskripsi:
    Tee SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida pada sistem perpipaan. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, produk ini menawarkan ketahanan korosi yang unggul dan sesuai untuk aplikasi di lingkungan yang menuntut seperti industri kimia, minyak & gas, makanan, dan farmasi.
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  16. BENKAN TEE 304/LS S40s BKN
    Mulai

    Rp959.900

    BENKAN TEE 304/LS S40s BKN
    atribut:
    • Material: 304/LS
    • Size (inch): 1.5
  17. Non Brand Pipa Carbon Steel
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Pipa Carbon Steel
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
  18. Non Brand Welded Pipe
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  19. aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
Daftar Harga pipa ss 304 Terbaru March 2026
ERNE TEE 304/LS S40s ERNRp12.999.900
Non Brand Seamless pipe stainless steelRp1.599.900
AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Rp319.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
PFF TEE 304/LW S40s PFFRp49.900
GBA Buttweld Elbow SSRp51.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9Rp39.900
Huben Pipa Stainless 3mRp59.900
TACHEN TEE 304/LW S40s TACRp49.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)